| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2122151 Herst.-Nr.: OT-FIT-8/220-240/180-CS-PC-SC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsspannungsbereich = 42V Ausgangsleistung max. = 8W Ausgangsstrombereich = 180mA Dimmbar = Ja Eingangsspannung = 220 → 240 V Betrieb = Konstantstrom LED-Controller = LED-Treiber Serie = OT-FIT
Der kompakte Konstantstrom-LED-Treiber von OSRAM und nicht dimmbar. Geeignet für SELV-Installationen in Innenräumen. Umkehrbarer Übertemperatur-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz. Benutzerflexibilität mit vier verschiedenen Ausgangsströmen von einem Treiber.Kompatibel mit den gängigsten Phasendimmern mit Vorder- und Hinterkante Flexible Stromeinstellung (DIP-Schalter - 2 bis 4 Ströme) Flimmerfreies Dimmen Höhere Lichtqualität dank < 5 % Ausgangswelligkeitsstrom Weitere Informationen: | | Ausgangsspannungsbereich: | 42V | Ausgangsleistung max.: | 8W | Ausgangsstrombereich: | 180mA | Dimmbar: | Ja | Eingangsspannung: | 220 → 240 V | Betrieb: | Konstantstrom | LED-Controller: | LED-Treiber | Serie: | OT-FIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 8w, 2122151, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Osram, OTFIT8220240180CSPCSC, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers |
| | |
| |