| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2121732 Herst.-Nr.: 45119 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlosstyp = Schlüssel Bügeldurchmesser = 6mm Bügellänge = 27mm Bluetooth = Nein Wetterfest = Ja Material = Aluminium Gehäusebreite = 38.5mm
72/40 Rot KA TT60113Das rote Aluminiumschloss der ABUS 72-Serie hat eine Gehäusebreite von 38,5 mm und einen Bügel aus gehärtetem Stahl von 6 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem eloxiertem Aluminium und der Bügel besteht aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT-Beschichtung. Diese eloxierten Aluminium-Vorhängeschlösser sind gleichcodiert und ideal für die Zugangsverriegelung mit 801 Schäkeln, auch ideal für Türen, Gates, Schränke, Schließfächer, Werkzeugkästen, Kellerschränke, Schuppen, Schaltanlagen, Barrieren.Doppelbolzenverriegelungsmechanismus 6-poliger Präzisionszylinder für maximale Anzahl von Schlüsseln unterscheidet sich Zylinder können neu an einen vorhandenen Schlüssel angepasst werden Individualisiert durch gut sichtbare und Durable Lasergravur Automatische Verriegelung für beste Benutzerfreundlichkeit in Kombination mit Schlüsselhaltefunktion Für höhere Sicherheit Temperaturbereich: -20 °C bis 175 °C. Selbstsichernd: Sperrt ohne Schlüssel durch Herunterdrücken des Bügels Weitere Informationen: | | Schlosstyp: | Schlüssel | Bügeldurchmesser: | 6mm | Bügellänge: | 27mm | Bluetooth: | Nein | Wetterfest: | Ja | Material: | Aluminium | Gehäusebreite: | 38.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 2121732, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 45119, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks |
| | |
| |