Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AKM90 Steckernetzteil 90W, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 48V dc / 1.88A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121286
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AKM90PS48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 48V dc
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1.88A
Temperatur max. = +60°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 90W
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 250kh
Breite = 146.50mm

Die XP Power AKM90 Desktop-Adapter erfüllen die neuesten Energieeffizienz-Standards der Stufe VI mit hoher Effizienz im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch im lastfreien Betrieb. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Die Serie AKM90 verfügt über Ausgangsspannungen von 12 V bis 48 V Er hat eine Ausgangsleistung von 90 W Es verfügt über medizinische und ITE-Zulassungen Er wird mit 3 Jahren Garantie geliefert Es wird auch mit optionalen Versionen der Klasse II geliefert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
48V dc
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1.88A
Temperatur max.:
+60°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
90W
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
250kh
Breite:
146.50mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, schaltnetzteil geschlossen 48v, 2121286, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AKM90PS48, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,31*
€ 54,69*
1 Tag
20
€ 14,99*
ab € 38,63*
€ 55,75*
€ 5,90*
ab € 45,08*
€ 70,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.