Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power AKM90 Steckernetzteil 90W, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 19V dc / 4.76A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2121284
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     AKM90PS19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 19V dc
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 4.76A
Temperatur max. = +60°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 90W
Kabellänge = 1000mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 250kh
Temperatur min. = 0°C

Die XP Power AKM90 Desktop-Adapter erfüllen die neuesten Energieeffizienz-Standards der Stufe VI mit hoher Effizienz im aktiven Modus und extrem niedrigem Stromverbrauch im lastfreien Betrieb. Diese Adapter sind mit einem Standard-Klinkenstecker erhältlich und eignen sich für eine Vielzahl von kostensensiblen industriellen und medizinischen Anwendungen, während sie gleichzeitig eine branchenführende Leistung bieten.Die Serie AKM90 verfügt über Ausgangsspannungen von 12 V bis 48 V Er hat eine Ausgangsleistung von 90 W Es verfügt über medizinische und ITE-Zulassungen Er wird mit 3 Jahren Garantie geliefert Es wird auch mit optionalen Versionen der Klasse II geliefert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
19V dc
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
4.76A
Temperatur max.:
+60°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
90W
Kabellänge:
1000mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
250kh
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 90w, netzteil notebook, 2121284, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, XP Power, AKM90PS19, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 43,22*
€ 68,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,80*
€ 68,48*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 75,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.