Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Aluminium Vorhängeschloss mit Schlüssel Orange, Bügel-Ø 6.4mm x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119771
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.4mm
Bügellänge = 33mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Farbe = Orange
Gehäusebreite = 38mm
Reihe = SafeKey Aluminium

Die Brady Safe Key Aluminiumvorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen mit hoher Beanspruchung. Unsere Vorhängeschlösser bestehen aus massivem Aluminiumgehäuse und Stahlbügel und sind erstaunlich leicht und robust. Sie ergänzen die Brady Safe Key Padlock-Serie und haben die gleichen Funktionen. Schlösser sind chemikalienbeständig und korrosionsbeständig. Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsklingen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz. Das farblich abgestimmte Schlüssel- und Schlossgehäuse ermöglicht eine schnelle Identifikation in der Anwendung. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Anwendungen wie Komponenten- und Gerätekennzeichnung, Anlagenkennzeichnung, Lockout-Kennzeichnung, Sicherheitsidentifizierung.Langlebig Erhöhte Sicherheit Korrosionsbeständig Vielseitiger Einsatz
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.4mm
Bügellänge:
33mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Farbe:
Orange
Gehäusebreite:
38mm
Reihe:
SafeKey Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady vorhängeschloss aluminium, bügelschloß alu, brady bügelschloss, 2119771, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 150306, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.