Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Nylon Vorhängeschloss mit Schlüssel Grün, Bügel-Ø 6.4mm x 33mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119736
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschüssel
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6.4mm
Bügellänge = 33mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Nylon
Farbe = Grün
Gehäusebreite = 38mm
Reihe = SafeKey Nylon

Die Brady Safe Key Nylon-Vorhängeschlösser sind die ultimativen Schlösser für alle Ihre Sicherheits- und Sicherheitsanforderungen. Sie ergänzen die Brady Safe Key Padlock-Serie und haben die gleichen Funktionen. Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen deutlich einzigartigere Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Sicherheitsschloss, ohne auf eine sichere Verriegelung zu verzichten. Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitfähig, um Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird. Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltung-Klingen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz. Schlösser sind leicht und beständig gegen Stöße, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion. Ihr nicht leitfähiges, funkensicheres Gehäuse verfügt über ein geripptes Design für einfacheres Greifen und Handhaben. Das farblich abgestimmte Schlüssel- und Schlossgehäuse ermöglicht eine schnelle Identifikation in der Anwendung. 1 Schlüssel wird mit jedem Schloss geliefert. Schlüsselhalterung (Schlüssel lässt sich erst lösen, wenn der Vorhängeschlossbügel sicher geschlossen ist).Einfache Bedienung mit besonders glattem Einsetzen und Entfernen der Schlüssel Schnelle Identifikation mit dem farblich angepassten Schlüssel- und Schlossgehäuse Beibehaltung der Schlüsselintegrität mit reibungsarmer Verriegelung Ausgezeichnete Langlebigkeit in jeder industriellen Umgebung
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6.4mm
Bügellänge:
33mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Nylon
Farbe:
Grün
Gehäusebreite:
38mm
Reihe:
SafeKey Nylon
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, brady bügelschloss, hangschloss, hangschloss bügelstärke 6mm, 2119736, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 150223, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 18,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,02*
€ 89,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,82*
€ 77,14
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.