Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Nylon Vorhängeschloss mit Schlüssel Braun, Bügel-Ø 4.7mm x 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119732
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     150187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 4.7mm
Bügellänge = 26mm
Bluetooth = Nein
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Material = Nylon
Farbe = Braun
Gehäusebreite = 33mm
Reihe = SafeKey Compact Nylon

Die kompakten Brady Safe Key Nylon Vorhängeschlösser sind eine kleine und leichte Serie von Vorhängeschlössern, die für Energieisolierungsprogramme oder auf kleinem Raum geeignet sind. Sie ergänzen die Brady Safe Key Padlock-Serie und haben die gleichen Funktionen. Der neu entwickelte und innovative Schlüsselmechanismus bietet Ihnen deutlich einzigartigere Schlüsselmöglichkeiten als ein herkömmliches Standard-Sicherheitsschloss, ohne auf eine sichere Verriegelung zu verzichten. Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und nicht leitfähig, um Arbeiter vor Stößen zu schützen, wenn der Schlüssel eingesteckt wird. Der Verriegelungsmechanismus verfügt über 6 Präzisionsstahl-Zuhaltung-Klingen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz. Schlösser sind kompakt und leicht und halten Stößen, Temperaturen, Chemikalien und Korrosion stand. Ihr nicht leitfähiges, funkensicheres Gehäuse verfügt über ein geripptes Design für einfacheres Greifen und Handhaben. Das farblich abgestimmte Schlüssel- und Schlossgehäuse ermöglicht eine schnelle Identifikation in der Anwendung.Ultimative Schlüsselpräzision Advanced Key Security und schnelle Identifikation Die glatte Tastenbetätigung verringert die Reibung beim Einsetzen und Entfernen des Schlüssels Nicht leitfähiges Gehäuse und interne Verriegelungskomponenten
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
4.7mm
Bügellänge:
26mm
Bluetooth:
Nein
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Material:
Nylon
Farbe:
Braun
Gehäusebreite:
33mm
Reihe:
SafeKey Compact Nylon
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, brady bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 5mm, hangschloss, 2119732, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Brady, 150187, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.