Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-EX-H Drosselspule, 4,7 μH 4.4A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 5045 Gehäuse 5mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119551
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS5045EX-4R7M-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
drosselspule tdk
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 4.4A
Gehäuse-Form = 5045
Länge = 5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 5.0 x 5.3 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 46.8mΩ
Serie = VLS-EX-H
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die SMD-Induktivität der Serie TDK VLS-EX-H mit magnetischem Abschirmungsdraht und gewickeltem Ferritkern hat eine Induktivitätsklasse von 4,7 μH ±20 % bei 100 kHz. Er wird für Kfz-bezogene Geräte wie ECM, Airbag-Systeme, Scheinwerfer, elektronische Servolenkung, Messgeräte, ABS usw. verwendetMagnetisch abgeschirmte gewickelte Induktivität für Leistungsstromkreise Hohe magnetische Abschirmungskonstruktion durch ein magnetisches Ferritmaterial Und kompatibel mit hochdichter Montage Durch Optimierung des wurden ein größerer Strom und ein niedrigerer Rdc erreicht Ferritkern
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
4.4A
Gehäuse-Form:
5045
Länge:
5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
5.0 x 5.3 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
46.8mΩ
Serie:
VLS-EX-H
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: eex gehäuse, drosselspule 4,7µh, 2119551, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS5045EX4R7MH, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.