Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK VLS-EX-H Drosselspule, 47 μH 1.3A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 5045 Gehäuse 5mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2119547
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     VLS5045EX-470M-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Leistungsinduktivität
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 1.3A
Gehäuse-Form = 5045
Länge = 5mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 5.0 x 5.3 x 4.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 390mΩ
Serie = VLS-EX-H
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
1.3A
Gehäuse-Form:
5045
Länge:
5mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
5.0 x 5.3 x 4.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
390mΩ
Serie:
VLS-EX-H
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule tdk, eex gehäuse, leistungsinduktivität 47 µh, 2119547, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, TDK, VLS5045EX470MH, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,228*
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
1 Tag
8
1
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,538*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.