Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein GF-Y Abgedichteter Bleiakku, 12V / 22Ah, Bolzen-Anschluss, 166 x 175 x 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118953
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     GF12022YT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Kapazität = 22Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = VRLA
Anschlusstyp = Bolzen
Flammwidrig = Nein
Abmessungen = 166 x 175 x 125mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Markentyp = Sonnenschein GF-Y

Der Sonnenschein 12-V-Batterie mit BleiTechnologie: Valve-Reguliertes Blei-Azid-Gel Spannung: 12 V Mindestkapazität: 22 Ah Abmessungen: 167 mm (L) x 176 mm (B) x 126 mm (H) Anwendung: Zyklisch - Halbtraktion
Weitere Informationen:
Kapazität:
22Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
VRLA
Anschlusstyp:
Bolzen
Flammwidrig:
Nein
Abmessungen:
166 x 175 x 125mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Markentyp:
Sonnenschein GF-Y
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleigel akku 12v 22ah, bleigel akku, bleigel akku 12v, 2118953, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Sonnenschein, GF12022YT, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.