Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Dichtung, Typ Wellendichtring, Innen ø 17mm, Aussen ø 28mm, 7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2118888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2118888
EAN/GTIN:
     5056111960813
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 28mm
Dichtungstyp = Wellendichtring
Stärke = 7mm
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Öldichtungen von RS PRO. Sorgen Sie für einen reibungslosen und sicheren Betrieb Ihrer Geräte mit Öldichtungen von RS PRO! Unsere Nitril-Drehwellen-Dichtungen sind so konzipiert, dass sie das Eindringen von Staub, Schmutz und Partikeln in sensible Bereiche verhindern. Mit unseren Öldichtungen können Sie sie ohne Beschädigung der Gehäusebohrung und ohne Verwendung von Sicherungsringen, Dichtungsmitteln oder Halteplatten austauschen. Bei Öldichtungen von RS PRO können Sie auf Qualität vertrauen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Nitrilkautschuk (NBR) ;/li> ;li>Ideal zum Schutz vor Schmutz, Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen ;/li> ;li>Wird im Allgemeinen zum Schutz der Lager von rotierenden Wellen verwendet ;/li> ;li>Auswechselbar ohne Beschädigung der Gehäusebohrung ;/li> ;li>Sicherungsringe, Dichtmittel oder Halteplatten sind nicht erforderlich ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Rotierende ;/li> ;li>Wellenlager ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
28mm
Dichtungstyp:
Wellendichtring
Stärke:
7mm
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Sicherungsring für Wellen, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, wellendichtring nbr 17x28x6, dichtring, dichtring nbr, 2118888, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen, RS PRO, 17X28X7NBR, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
828921-1
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.