Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM KW DSLP31.CC SMD LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2116778
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW DSLP31.CC-JXJZ-4J8K-46A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,7 → 3,1 V
Serie = KW DSLP31.CC

Die LED OSRAM Opto Semiconductors wurde speziell für hochwertige weiße Anwendungen im Automobilinnenraum entwickelt und bietet 4500 K Farbtemperatur und 45 bis 71 lm Lichtstrom.InGaN auf Saphirchip-Technologie Korrosionswiderstandsklasse: 3B. AEC-Q102-zertifiziert
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,7 → 3,1 V
Serie:
KW DSLP31.CC
Weitere Suchbegriffe: 2116778, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWDSLP31CCJXJZ4J8K46A6, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.