Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckhaube, 600 x 85mm, für Spacial SM/SF NSYSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113994
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC640
EAN/GTIN:
     3606485131269
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Serie = NSYSC
Breite = 600mm
Höhe = 85mm
Länge = 600mm
Zur Verwendung mit = Spacial SM/SF
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Electric Serie von Special SF/SM, Bauteilausführung, Haube. Größe: 600 x 400 Elemente und Bohrschablone.Green Premium-Produkt Reichweite frei von SVHC Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Serie:
NSYSC
Breite:
600mm
Höhe:
85mm
Länge:
600mm
Zur Verwendung mit:
Spacial SM/SF
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, 2113994, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYSC640, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,66*
€ 77,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,76*
€ 77,46*
Frei Haus
ab € 63,93*
€ 78,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,07*
€ 78,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,53*
€ 85,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.