Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckhaube, 1200 x 85mm, für Spacial SF NSYSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113989
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC1250
EAN/GTIN:
     3606485131146
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Serie = NSYSC
Breite = 1.2m
Höhe = 85mm
Länge = 1.2m
Zur Verwendung mit = Spacial SF
Better World-Verifizierung = Green Premium

Die Schneider Electric aus der Serie Special SF Component Type Baldachin. Größe: 1200 x 500 Elemente und Bohrschablone.Green Premium-Produkt Reichweite frei von SVHC Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Serie:
NSYSC
Breite:
1.2m
Höhe:
85mm
Länge:
1.2m
Zur Verwendung mit:
Spacial SF
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, 2113989, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYSC1250, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,71*
€ 182,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.