Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DIN-Hutschiene, H. 15mm B. 35mm, L. 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2113896
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDPR200
EAN/GTIN:
     3606480181276
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Tragschiene
Länge = 2000mm
Breite = 35mm
Höhe = 15mm
Better World-Produkt = Ja

Schneider Electric aus der Thalassa-Serie. Eine doppelt profilte Montageschiene 35 x 15 L2000-Netzteil ist 20 V.Green Premium-Produkt Reichweite frei von SVHC Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Länge:
2000mm
Breite:
35mm
Höhe:
15mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profilschiene 2000mm, profilschiene, 2113896, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYDPR200, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 14,47*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 69,00*
ab € 12,95*
€ 14,86*
1
€ 5,46*
ab € 11,69*
€ 16,09*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 14,30*
€ 16,32*
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 14,4425*
€ 16,922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,922*
€ 20,13718
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,4125*
€ 19,53088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4425*
€ 17,18658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 338,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.