Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F9 MCB Leitungsschutzschalter Typ Z, 4-polig 40A 400V, Abschaltvermögen 20 kA, 15 kA Acti 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2112498
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F92440
EAN/GTIN:
     3606480085772
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
schneider electric sicherungsautoma...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 4P
Strom = 40A
Auslösecharakteristik = Typ Z
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 250V
Ausschaltvermögen = 20 kA, 15 kA
Reihe = Acti 9
Serie = A9F9
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 72mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 78.5mm
Modellnummer = iC60L
Better World-Verifizierung = Green Premium
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

Der AC/DC-Miniatur-Überlastschalter Schneider Electric iC60L verfügt über 4-polige integrierte mit thermisch-magnetischer Auslösetechnologie.Green Premium-Produkt Thermisch-magnetische Auslöseeinheit-Technologie Halterung für DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Polzahl:
4P
Strom:
40A
Auslösecharakteristik:
Typ Z
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
250V
Ausschaltvermögen:
20 kA, 15 kA
Reihe:
Acti 9
Serie:
A9F9
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
72mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
78.5mm
Modellnummer:
iC60L
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 4polig, 2112498, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Schneider Electric, A9F92440, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,35*
€ 141,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,78*
€ 146,48*
€ 5,46*
ab € 125,93*
€ 147,77*
Frei Haus
ab € 131,48*
€ 153,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 297,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,39*
€ 352,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 269,46*
€ 320,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.