Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0.0054 kW 3NO + 2NC, 110 Vdc / 5 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111669
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD326FD
EAN/GTIN:
     3389110847246
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
FLC-Motorleistung = 10 A
Kontaktnennstrom = 5 mA
Reihe = TeSys
Leistung = 0.0054 kW
Kontaktart = 3NO + 2NC
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 110 Vdc

The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wide range of applications
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
10 A
Kontaktnennstrom:
5 mA
Reihe:
TeSys
Leistung:
0.0054 kW
Kontaktart:
3NO + 2NC
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
110 Vdc
Weitere Suchbegriffe: 2111669, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CAD326FD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,33*
€ 57,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,92*
€ 60,24*
€ 5,00*
ab € 50,48*
€ 61,39*
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 63,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 92,83*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.