Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111661 Herst.-Nr.: CA4KN22FW3 EAN/GTIN: 3389110560251 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 110 A Kontaktnennstrom = 5 mA Reihe = TeSys Leistung = 0.0018 kW Kontaktart = 2NO + 2NC Better World-Produkt = Ja Steuerspannung = 110 Vdc
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 110 A | Kontaktnennstrom: | 5 mA | Reihe: | TeSys | Leistung: | 0.0018 kW | Kontaktart: | 2NO + 2NC | Better World-Produkt: | Ja | Steuerspannung: | 110 Vdc |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,86* | € 38,09* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,07* | € 39,28* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,81* | € 40,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,40* | € 40,84* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,71* | € 72,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|