Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0.003 kW 4NO, 60 Vdc / 5 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111660
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN40ND3
EAN/GTIN:
     3389110484786
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
FLC-Motorleistung = 110 A
Kontaktnennstrom = 5 mA
Reihe = TeSys
Leistung = 0.003 kW
Kontaktart = 4NO
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 60 Vdc

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
110 A
Kontaktnennstrom:
5 mA
Reihe:
TeSys
Leistung:
0.003 kW
Kontaktart:
4NO
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
60 Vdc
Weitere Suchbegriffe: 2111660, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA3KN40ND3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.