Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0.003 kW 2NO + 2NC, 220 Vac / 5 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111650
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN22MD
EAN/GTIN:
     3389110483932
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
hilfsschütz 2s 2ö
FLC-Motorleistung = 110 A
Kontaktnennstrom = 5 mA
Reihe = TeSys
Leistung = 0.003 kW
Kontaktart = 2NO + 2NC
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 220 Vac

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
110 A
Kontaktnennstrom:
5 mA
Reihe:
TeSys
Leistung:
0.003 kW
Kontaktart:
2NO + 2NC
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
220 Vac
Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais 220v, 2111650, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA3KN22MD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,99*
€ 31,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 32,65*
€ 5,46*
ab € 24,71*
€ 33,27*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,58*
€ 35,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,84*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.