Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0.003 kW 2NO + 2NC, 24 Vac / 5 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111648
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA3KN225BD
EAN/GTIN:
     3389110484038
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
hilfsschütz 2 öffner 2 schließer 24...
FLC-Motorleistung = 110 A
Kontaktnennstrom = 5 mA
Reihe = TeSys
Leistung = 0.003 kW
Kontaktart = 2NO + 2NC
Better World-Produkt = Ja
Steuerspannung = 24 Vac

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
110 A
Kontaktnennstrom:
5 mA
Reihe:
TeSys
Leistung:
0.003 kW
Kontaktart:
2NO + 2NC
Better World-Produkt:
Ja
Steuerspannung:
24 Vac
Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais 24v, 2111648, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA3KN225BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.