Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys Steuerrelais 0.045 kW 2NO + 2NC, 115 Vac / 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111640
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN22FE7
EAN/GTIN:
     3389110787054
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
schneider electric hilfsschütz
FLC-Motorleistung = 110 A
Kontaktnennstrom = 10 A
Reihe = TeSys
Leistung = 0.045 kW
Kontaktart = 2NO + 2NC
Better World-Verifizierung = Green Premium
Steuerspannung = 115 Vac

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications. The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
110 A
Kontaktnennstrom:
10 A
Reihe:
TeSys
Leistung:
0.045 kW
Kontaktart:
2NO + 2NC
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Steuerspannung:
115 Vac
Weitere Suchbegriffe: 2111640, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Schneider Electric, CA2KN22FE7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.