| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111595 Herst.-Nr.: 1SBE121111R0220 EAN/GTIN: 3471523007383 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 42 V Anzahl der Pole = 2 Kontaktnennstrom = 20 A Reihe = ESB20-20N-02 Funktion = Sicherheit Kontaktart = 2 Schließer
Die ABB ESB20-Installationsschütze werden zur Steuerung einzelner Lasten bis zu 20 A verwendet und können über AC oder DC betrieben werden. Diese Schütze sind für den Einsatz in Haushaltsanwendungen sowie in industriellen Umgebungen konzipiert. Die folgenden Vorteile sind zu bieten: Brummfreier Betrieb, niedriger Energieverbrauch und integrierter Überspannungsschutz.Nennbetriebsspannung: Hauptstromkreis 220 V dc Hauptstromkreis 250 V ac Nennsteuerkreisspannung (Uc): 42 V. Nennfrequenz (f): Steuerschaltkreis DC Steuerschaltkreis 50 Hz Steuerschaltkreis 60 Hz Steuerschaltkreis 400 Hz Hauptstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz Nennbetriebsstrom AC-1 (Ie): (NC) 20 A. Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 42 V | Anzahl der Pole: | 2 | Kontaktnennstrom: | 20 A | Reihe: | ESB20-20N-02 | Funktion: | Sicherheit | Kontaktart: | 2 Schließer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb installationsschütz 2s, hauptschütz, abb hauptschütz, 2111595, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SBE121111R0220, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,00* | € 29,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,09* | € 30,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,97* | € 31,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,21* | € 35,03* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,06* | € 55,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|