| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111487 Herst.-Nr.: 1SAE231111R0204 EAN/GTIN: 4013614517686 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 42 V Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennstrom = 25 A Serie = ESB Funktion = Sicherheit Kontaktart = 4 Öffner
Die Schütze werden zur Steuerung von ein- und dreiphasigen Lasten bis zu 25 A verwendet und können über AC oder DC betrieben werden. Diese Schütze sind für den Einsatz in Haushaltsanwendungen sowie in industriellen Umgebungen konzipiert. Die folgenden Vorteile sind zu bieten: Brummfreier Betrieb, niedriger Energieverbrauch und integrierter Überspannungsschutz.Nennbetriebsspannung: Hauptstromkreis 220 V dc Hauptstromkreis 400 V ac Nennsteuerkreisspannung (Uc): 42 V. Nennfrequenz (f): Steuerschaltkreis 400 Hz Steuerschaltkreis 50 Hz Steuerschaltkreis 60 Hz Steuerschaltkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz Hauptstromkreis DC Nennbetriebsstrom AC-1 (Ie): (NC) 25 A. Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 42 V | Anzahl der Pole: | 4 | Kontaktnennstrom: | 25 A | Serie: | ESB | Funktion: | Sicherheit | Kontaktart: | 4 Öffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 42v, 2111487, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, ABB, 1SAE231111R0204, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,52* | € 42,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,49* | € 46,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,08* | € 48,60* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 38,97* | € 49,54* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 49,45* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|