Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2111047 Herst.-Nr.: XVMC213T EAN/GTIN: 3389119004336 |
| |
|
| | |
| Serie = XVM Zubehörtyp = Kit für Sockeleinheit Farbe = Weiß IP Schutzart = IP40 Better World-Verifizierung = Green Premium
Schneider Schneider Electric verfügt über ein Basiseinheit-Kit und dieses Basiseinheit-Kit hat Schraubklemmen. Die Gehäusefarbe des Sockelverbindenkit ist weiß. Dieses Basis-Unite-Kit wird mit der Harmony-HVM-Serie verwendet.Schutzart IP40 Umgebungslufttemperatur für Betrieb: -10 bis 50 °C. Weitere Informationen: | | Serie: | XVM | Zubehörtyp: | Kit für Sockeleinheit | Farbe: | Weiß | IP Schutzart: | IP40 | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Winkel Signalsäule, schneider electric summer, alarm summer, 2111047, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, XVMC213T, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,98* | € 53,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,90* | € 57,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,19* | € 74,60* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,31* | € 85,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|