Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin IEC-SteckverbinderC13 + C14 250 V, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin IEC-SteckverbinderC13 + C14 250 V, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder
Bulgin IEC-SteckverbinderC13 + C14 250 V, Snap-In, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-2111017
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BZH11/Z0000/00
EAN/GTIN:
     5059041886826
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = C13, C14
Montagetyp = Snap-In
Gender = Stecker
Nennstrom = 10A
Erfüllte Normen = CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Verschlossen = Nein

UL, CSA, SEMKO, VDE. Diese Gerätestecker-/Buchsenkombinationen und Adapter haben einen Nennstrom von 10 A und eine Nennspannung von 250 Vac. Horizontale Snap-In-Stecker-/Buchsenkombination, 10 A (C13/C14). Bei Auslieferung keine elektrische Verbindung zwischen Eingang und Ausgang Sicherungshalter nimmt 20-mm-Sicherung auf, Absicherung nach PC2, IEC 127/6 Plattenausschnitt 76,5 x 34,4 Plattendicke 1,0 bis 3,0
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C13, C14
Montagetyp:
Snap-In
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10A
Erfüllte Normen:
CSA-zertifiziert, IMQ, SEMKO, UL-Zulassung, VDE
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Verschlossen:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker, bulgin kaltgerätestecker, 2111017, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Bulgin, BZH11Z000000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 15,78*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,94*
€ 20,78*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 22,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,64*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,42*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.