Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Abdeckhaube, 85 x 1600mm, für Spacial SF NSYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Regendach, 1600x600mm
Spacial SF/SM-Regendach, 1600x600mm
Spacial SF/SM-Regendach, 1600x600mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2110917
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSC1660
EAN/GTIN:
     3606485131184
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Regendach
Serie = NSYS
Breite = 1.6m
Höhe = 85mm
Zur Verwendung mit = Spacial SF
Better World-Produkt = Ja

Die SF/SM-Haube von Schneider Electric mit den Abmessungen 1600 x 600 mm. Die Farbe dieser Schneider-Haube ist grau und die Oberfläche ist mit Epoxid-Polyester-Pulver ausgeführt.Das Material wird für das Vordach aus verzinktem Stahl verwendet Die Montageposition befindet sich auf der Top des Gehäuses
Weitere Informationen:
Serie:
NSYS
Breite:
1.6m
Höhe:
85mm
Zur Verwendung mit:
Spacial SF
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, schneider electric regendach, schaltschrank regenschutzdach, 2110917, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Überdachungen, Schneider Electric, NSYSC1660, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 207,70*
€ 257,56*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,48*
€ 281,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,27*
€ 281,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,56*
€ 306,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,70*
€ 293,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,51*
€ 271,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.