Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric DIN-Hutschiene, H. 250mm B. 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110830
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD2550
EAN/GTIN:
     3606480200748
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Installationsschiene
Montageschiene
Breite = 500mm
Höhe = 250mm
Better World-Produkt = Ja

Die Schneider Schneider Electric Spezialserie hat 2 Stützen mit den Abmessungen 250 x 500 mm und verfügt über 1 DIN-Schiene. Der Befestigungsmodus wird auf die hinteren Stehbolzen geschraubt und für Terminal verwendet.Das für die Unterstützung verwendete Material ist verzinkter Stahl Das Nettogewicht beträgt 06 kg
Weitere Informationen:
Breite:
500mm
Höhe:
250mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, gehäuse, zubehör, 2110830, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, Schneider Electric, NSYAMRD2550, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,65*
€ 16,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,26*
€ 18,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.