Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2109442 Herst.-Nr.: 8GB5008-5KM EAN/GTIN: 4001869461823 |
| |
|
| | |
| Serie = 8GB
Die Siemens Alpha N/PE-Terminal Serie mit Schraubtechnik hat die Abmessungen N=3x 16 mm2 und 14x 10 mm2 und PE=3x 16 mm2 und 14x 10 mm2.Nettogewicht: 126 g. Weitere Informationen: | | Serie: | 8GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: siemens klingeltrafo, klingeltrafo, 2109442, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Siemens, 8GB50085KM, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,32* | € 19,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,41* | € 19,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,12* | € 21,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,31* | € 21,83* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,79* | € 38,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|