Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displaytech 162J Monochrom LCD, Alphanumerisch Zweizeilig, 16 Zeichen reflektiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2109026
Hersteller:
     Displaytech
Herst.-Nr.:
     162J BC BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Display Kompatibilität = Alphanumerisch
Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe = 16
Zeichenhöhe = 5.6mm
Beleuchtungsfarbe = Gelb, Grün
Anzeige = Transreflektiv
Serie = 162J

Die Displaytech 162J-Serie ist ein transflektives STN-LCD-Display mit einer Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V. Er hat eine Punktgröße von 0,5 x 0,65 mm und ein Punktraster von 0,60 x 0,70 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und +70 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Alphanumerisch
Zeichenmatrix:
Zweizeilig, 16 Zeichen
Zeichen pro Reihe:
16
Zeichenhöhe:
5.6mm
Beleuchtungsfarbe:
Gelb, Grün
Anzeige:
Transreflektiv
Serie:
162J
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 2109026, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 162JBCBW, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.022,76*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 8,09104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.095,51*
€ 2.493,6569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.083,56*
€ 2.479,4364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.044,43*
€ 2.432,8717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.022,76*
€ 2.407,0844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.