|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2109024 Herst.-Nr.: 162J BA BW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Display Kompatibilität = Alphanumerisch Zeichenmatrix = Zweizeilig, 16 Zeichen Zeichenreihen = 2 Zeichenhöhe = 5.6mm Anzeige = Reflektierend Serie = 162J
Die Displaytech 162J-Serie ist ein reflektives STN-LCD-Display mit einer Versorgungsspannung von typischerweise 4,2 V. Er hat eine Punktgröße von 0,5 x 0,65 mm und ein Punktraster von 0,60 x 0,70 mm. Er hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist kostengünstig.Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 und +70 °C. Versorgungsstrom: 1,2 mA Weitere Informationen:  |  | Display Kompatibilität: | Alphanumerisch | Zeichenmatrix: | Zweizeilig, 16 Zeichen | Zeichenreihen: | 2 | Zeichenhöhe: | 5.6mm | Anzeige: | Reflektierend | Serie: | 162J |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, 2109024, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LCD Displays monochrom, Displaytech, 162JBABW, Displays & Optoelectronics, Display Modules, LCD Monochrome Displays |
|  |  |
| |