Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex Flachbandkabel , Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108721
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-1224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Picoflex IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
AWG = 28 AWG
Serie = Picoflex
Länge = 240mm
Betriebsspannung = 250 V
Standards = RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Picoflex IDC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
AWG:
28 AWG
Serie:
Picoflex
Länge:
240mm
Betriebsspannung:
250 V
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, 2108721, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923151224, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2429
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 2,51*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,56*
2 Tage
149
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.