Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Picoflex Flachbandkabel , Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Picoflex IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108716
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     92315-1208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
molex flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
AWG = 28 AWG
Serie = Picoflex
Länge = 80mm
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 1,2 A
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
AWG:
28 AWG
Serie:
Picoflex
Länge:
80mm
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
1,2 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, 2108716, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923151208, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 2,35*
2 Tage
2971
1
€ 14,99*
ab € 1,46*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.