Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WL-OCPT THT Quad Optokoppler DC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108025
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     140816140310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 4
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Serie = WL-OCPT

Der Wurth Elektronik WL-OCPT ist ein 4-poliger DIP-Standardgehäuse für durchkontaktierte Optokoppler-Fototransistor mit 6,5 mm x 4,5 mm x 3,5 mm (L x B x H) Abmessungen. Der Fototransistor verfügt über eine 80-V-Kollektor-Emitter-Spannung und einen 60-mA-Durchlassstrom mit 200 mW Verlustleistung. Zu den typischen Anwendungen gehören die Steuerung verschiedener Arten von Lasten wie Prüf- und Messgeräte, Datenkommunikation, Netzteilsensoren.Hohe Isolationsspannung Gute Stabilität der inneren Isolierung Stabiler CTR im Vollbetrieb Verschiedene CTR-Binnings erhältlich Schnelle Schaltzeiten
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
4
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Serie:
WL-OCPT
Weitere Suchbegriffe: 2108025, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Wurth Elektronik, 140816140310, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.