Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 96W, 90 → 264V ac, 15V dc / 6.4A, IEC 320-C14 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107463
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2107463
EAN/GTIN:
     5059044243183
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Steckernetzteil
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 6.4A
Eingangsanschluss = IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 96W
Kabellänge = 1.2m
Medizintechnische Zulassung = Nein
Wirkungsgrad = 88%
Breite = 33mm

RS Pro Desktop- Wir stellen vor: Die Desktop-Netzteile von RS Pro, eine hochwertige Stromversorgungslösung für den Einsatz mit Desktops. Jedes Schaltnetzteil ist mit einer Reihe von Ausgangsspannungen und Strömen erhältlich, die eine konstante Spannungsquelle bieten, sodass es ideal für den Einsatz mit IT-Geräten, Audio- und Videogeräten und vielem mehr ist. Eigenschaften und Vorteile: Das leistungsstarke RS Pro Stromversorgungssystem kann als hochwertige Stromquelle für IT-, Audio- und Videogeräte in einer Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen verwendet werden Dieses Netzteil wurde mit einem Universalsteckverbinder entwickelt und ist vielseitig genug für den Einsatz mit einer Vielzahl von Geräten und bietet Strom für mehrere Komponenten und Speichergeräte Dieses Netzteil wurde mit Blick auf die strengsten Standards entwickelt und sorgt für höchste Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und problemlosen Betrieb Das High-Tech- und ästhetisch ansprechende Design sorgt dafür, dass das Gerät professionell aussieht und in Ihre vorhandene Ausrüstung passt, während die LED-Anzeige das Einschalten des Geräts leicht erkennen lässt Erhältlich in einer Reihe von Kabellängen und Leistungsspezifikationen Für Ihre Bedürfnisse Anwendungen: Ein Tischnetzteil ist ein Netzteil, das speziell für die Verwendung durch kleine Teile oder Anwendungen, wie Laptops, CCTV-Kameras oder Ladegeräte entwickelt wurde. Sie sind Geräte, die das beabsichtigte Gerät über ein Netzteil mit Gehäuse mit Strom versorgen und über ein Netzkabel mit dem Stromnetz verbunden sind und häufig mit folgenden Geräten verwendet werden können: Laptops und IT-Geräte Audio- und Videogeräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
6.4A
Eingangsanschluss:
IEC 320-C14
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
96W
Kabellänge:
1.2m
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Wirkungsgrad:
88%
Breite:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgeräte 15v, steckernetzgerät, rs pro steckernetzteil, 2107463, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 66JYH5Z1500640BYRS25, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.