Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird External Antennas 4G (LTE), WiFi Multiband-Antenne, Intern, Rundstrahlantenne, 600 → 6000 MHz, Platte, Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107150
Hersteller:
     Laird External Antennas
Herst.-Nr.:
     CFD69383P-B30NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE), WiFi
Frequenzbereich = 600 → 6000 MHz
Anschlusstyp = Typ N-Buchse
Intern/Extern = Intern
Anschlusslänge = 0.3m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Buchse

Die Laird-Konnektivität sind flache, omnidirektionale MIMO-Raum-Breitband-Rundstrahlantennen mit 2 Anschlüssen und niedriger Bauhöhe für die Deckenmontage. Sie wurden entwickelt, um eine Musterabdeckung zu bieten, die für die Anforderungen an die Raumabdeckung bei 698-960 MHz und 1690-4000 MHz für die Frequenzbänder LTE, AWS-3, WCS und CBRS/WiMAX optimiert ist. Die Antennen unterstützen die FCC-CBRS-Serie (3,5-3,7 GHz). Der CFD69383P/CFD69383P1 ist für Umgebungen geeignet, in denen Ästhetik und Weitwinkel-Abdeckung für eine erfolgreiche drahtlose Bereitstellung erforderlich sind. Ihre überraschend geringe Größe und das extrem niedrige Profil ermöglichen maximale Flexibilität bei der Montage und halten dabei die gewünschte Ästhetik im Gebäude aufrecht.Für einfache Bauweise Mehr als 50 % für die Trägerzertifizierung Einfache Abziehungs- und Stick-Integration Hergestellt für 5G, LTE-M, CAT M1 und NB-IoT
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE), WiFi
Frequenzbereich:
600 → 6000 MHz
Anschlusstyp:
Typ N-Buchse
Intern/Extern:
Intern
Anschlusslänge:
0.3m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2107150, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Laird External Antennas, CFD69383PB30NF, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 83,35*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 119,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 833,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.