Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Thyristormodul 250A A 73b 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104944
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 250/12 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
On-State Strom durchschnittlich = 250A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = A 73b
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Gate-Triggerstrom max. = 200mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 500mA
Pinanzahl = 7

Das SEMIKRON SEMIPACK 3 ist ein gesteuertes Gleichrichterdiodenmodul mit Thyristor-Gate-Verstärker, das für Anwendungen wie nicht steuerbare Gleichrichter für AC/AC-Wandler, Feldversorgung für DC-Motoren und Netzgleichrichter für transistorisierte AC-Motorsteuerungen geeignet ist.Keramisch isolierte Aluminium-Nitrid-Metallgrundplatte Edelmetall-Druckkontakte für hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
250A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
A 73b
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Gate-Triggerstrom max.:
200mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
500mA
Pinanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 2104944, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKT25012E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.