Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Tafelmontage Diode, 1200V / 80A, 5-Pin G 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104940
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 82/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = G 36
Dauer-Durchlassstrom max. = 80A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Diodenkonfiguration = Array, 6 Paar seriell
Pinanzahl = 5
Anzahl der Elemente pro Chip = 6

Die Serie SEMIKRON Semipont 3 bietet eine Reihe von Leistungsbrücken-Gleichrichtern für dreiphasige Netzteile, wodurch sie für Anwendungen wie 3-phasige Gleichrichter für Netzteile, Frequenzumrichter, Akkuladegeräte und DC-Motorfeldversorgungen geeignet ist.Sperrspannung rückwärts = bis zu 1800 V Hohe Stoßstromtoleranz
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
G 36
Dauer-Durchlassstrom max.:
80A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Diodenkonfiguration:
Array, 6 Paar seriell
Pinanzahl:
5
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, 2104940, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Semikron, SKD8212, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 51,28*
€ 78,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 52,30*
€ 103,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.