Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W12-2 Laser Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 30 mm → 200 mm, NPN/PNP Ausgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104084
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WT12L-2B551
EAN/GTIN:
     4047084185113
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 30 mm → 200 mm
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 5-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur max. = +50°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickErstklassige retroreflektierende Laserleistung in einem Metallgehäuse Teflon ® -Beschichtung erhältlich Präzise Autokollimationsoptik Einstellbarer Fokus auf reflektierenden Sensoren Hohe Schaltfrequenz von 2,5 kHz Anschluss über Kabel oder drehbaren Steckverbinder Montageoptionen mit Durchgangsbohrungen, Sacklöchern, Langlöchern und Schwalbenschwanz Laserschutzklasse 1 oder 2Ihr VorteilZuverlässige Objekterkennung kleiner Objekte durch überlegenen ASIC (Anwendungsspezifische integrierte Schaltung) Technologie in Kombination mit innovativer Lasertechnologie Die Rotlicht-Lasertechnologie sorgt für eine schnelle und einfache Ausrichtung Sensor Robustes Metallgehäuse (erhältlich mit Teflon ® -Beschichtung) hält rauen Umgebungen stand Laserschutzklasse 1 oder 2 für Augensicherheit Die Beständigkeit gegen optische Störungen reduziert Fehlmessungen und Ausfallzeiten Drehbarer Steckverbinder für einfache InstallationDie photoelektrischen Sensoren der Serie W12L-2 verfügen über eine Lasertechnologie, die optimal für individuelle Anwendungen entwickelt wurde. Diese Sensoren bieten eine zuverlässige Objekterkennung, schnelle Reaktionszeiten und sind in einem robusten Metallgehäuse untergebracht, das sich ideal für den Einsatz in allen Arten von industriellen Anwendungen eignet.AnwendungenKomponentenerkennung in einem Kreuzschienenroboter Komponentenerkennung in einem Kreuzschienenroboter Positionierung der Plattenpalette Automatisches Ein- und Auslauf von Teilen Feinpositionierung der x- und y-Achse im Fahr- und Hubeinheit
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
30 mm → 200 mm
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
5-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, 2104084, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WT12L2B551, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,08*
€ 544,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 506,53*
€ 550,42*
Frei Haus
ab € 516,44*
€ 562,30*
Frei Haus
ab € 521,70*
€ 567,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 534,32*
€ 597,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,01*
€ 710,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,40*
€ 706,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,25*
€ 682,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,57*
€ 649,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,32*
€ 635,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.