Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick W4S-3 Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 4 mm → 180 mm, PNP Ausgang,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103885
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTB4S-3F2161
EAN/GTIN:
     4047084179099
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 4 mm → 180 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 0,0005 Sekunden
Gehäusematerial = Kunststoff°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickBester Hintergrundunterdrückungssensor seiner Klasse Universeller Einsatz der PinPoint LED-Technologie in allen Modellen BGS-Näherungssensor mit laserähnlichen Lichtfleck für präzise Erkennung Aufgaben Zuverlässige Einstellung über 5-Drehpotenziometer, Teach-In-Drucktaste, Teach-In über Kabel oder IO-Link Flexible Sensoreinstellungen, Überwachung, erweiterte Diagnose und Visualisierung dank I/O-LinkIhr VorteilAnwendungsvielfalt durch zuverlässige Erkennung von glänzenden, transparenten oder strahlschwarzen Objekten Sehr schnelle und einfache Ausrichtung durch den gut sichtbaren, intensiven PinPoint-LED-Lichtpunkt Robustes Befestigungssystem mit M3-Gewindeeinsätzen reduziert die Wartung Kosten durch eine lange Lebensdauer Hintergrundunterdrückungssensoren mit einem laserähnlichen Lichtpunkt reduzieren die Kosten Und Installation zusätzlicher Schutzmaßnahmen durch Austausch von Lasersensoren IO-Link ermöglicht einen einfachen Datenzugriff von der SPS aus Schnelle und einfache Konfiguration Schnelle und einfache Integration mit FunktionsblöckenDie photoelektrischen Sensoren der W4S-3-Familie bieten erstklassige Leistung in einem schlanken Gehäuse. Der universelle Einsatz der neuesten ASIC- und PinPoint-LED-Technologien bietet maximale Zuverlässigkeit bei der Erkennung aller Objekte, einschließlich transparenter und glänzender Objekte wie Blasen, E-Karten und Aluminiumdosen. Optische Achsen auf der flachen Seite ermöglichen eine einfache, platzsparende Integration in die Mas
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
4 mm → 180 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
0,0005 Sekunden
Gehäusematerial:
Kunststoff°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, 2103885, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTB4S3F2161, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,69*
€ 139,05*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,41*
€ 145,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,05*
€ 149,05*
Frei Haus
ab € 127,16*
€ 156,52*
Frei Haus
ab € 132,38*
€ 163,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,05*
€ 177,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,66*
€ 176,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.