Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick PowerProx Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 50 mm → 3,8 m, NPN, PNP, PUSH/PULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103732
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WTT12L-A2563
EAN/GTIN:
     4047084399923
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 50 mm → 3,8 m
Ausgangstyp = NPN, PNP, PUSH/PULL
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 5-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 500 mA
Reaktionszeit = 0,005 Sekunden
Betriebstemperatur min. = -35°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickTime-of-Flight-Technologie Laserklasse 1, rotes und Infrarotlicht Erfassungsbereich: 5 cm bis 4 m Sehr kleiner Hintergrundbereich: 6 mm Schaltfrequenzen von bis zu 1000 Hz Die Option von bis zu drei einstellbaren Digitalausgängen oder einem analogen IO-Link-Ausgang: Für bis zu acht Schaltpunkte, Entfernungswert und intelligente SensorfunktionalitätIhr VorteilZuverlässige Objekterkennung über lange Erfassungsbereiche und im großen Bereich Erkennungswinkel Präzise, einfache Einstellung über Potenziometer, Teach-In-Taste oder Display Ausgezeichnete Funktionalität mit IO-Link Das robuste VISTAL ® -Sensorgehäuse sorgt für hohe Verfügbarkeit und a Lange Lebensdauer Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen: Die Varianten der photoelektrischen Sensoren sind für eine Vielzahl von Erkennungsanforderungen ausgelegt Kompakte Sensoren ermöglichen eine erhebliche Flexibilität im MaschinendesignDie photoelektrischen Multifunktions-Sensoren PowerProx kombinieren leistungsstarke Flugzeit-Technologie mit kompakten Sensorgehäusen und bieten Maschinenentwicklern maximale Flexibilität. Sie erkennen zuverlässig Objekte, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind, kleine und flache Objekte sowie strahlschwarze oder glänzende Objekte in Erfassungsbereichen zwischen 5 cm und 4 m, auch bei großen Erkennungswinkeln. Die Varianten WTT2SL, WTT4SL, WTT12L, WTT190L und WTT280L der photoelektrischen Sensoren wurden für verschiedene Anforderungen entwickelt und bieten die ideale Lösung zur Bewältigung jeder HerausforderungAnwendungenLeerplatz- und Abstandserkennung Rapid Zählen in der Verpackungsindustrie Präzise Kantenerkennung in der Holzindustrie Qualitätskontrolle für die Automobilindustrie und ihre Teilelieferanten Handhabung und Montage Schleifensteuerung Schutz von Türen und Gates Geeignet für den Einsatz in Industriefahrzeugen, einschließlich AGVs
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
50 mm → 3,8 m
Ausgangstyp:
NPN, PNP, PUSH/PULL
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
5-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
500 mA
Reaktionszeit:
0,005 Sekunden
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 500mm, 2103732, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, WTT12LA2563, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,66*
€ 331,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 295,27*
€ 335,80*
Frei Haus
ab € 296,26*
€ 338,26*
Frei Haus
ab € 299,01*
€ 341,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 306,58*
€ 359,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,30*
€ 409,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,58*
€ 364,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.