| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102159 Herst.-Nr.: 51-100-2520 EAN/GTIN: 3701352401565 |
| |
|
| | |
| Farbe = Blau Größe = M Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbar Geschlecht = Unisex Materialeigenschaften = Antistatisch Anwendung = Labor Material = Baumwolle, Polyester ESD geschützt = Ja Gesamtlänge = 890mm
Die Eurostat Laborbeschichtung hat Tasten, die mit Stoff bedeckt sind, um ein Einrasten von Metallschnallen zu vermeiden. Er verfügt über verstärkte Naht, um eine Leitung von Hülse zu Hülse zu gewährleisten.Bequemes leichtes Kleidungsstück Rastet auf Hülsen Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Größe: | M | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbar | Geschlecht: | Unisex | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Anwendung: | Labor | Material: | Baumwolle, Polyester | ESD geschützt: | Ja | Gesamtlänge: | 890mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laborkittel m, laborkittel, 2102159, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, EUROSTAT, 511002520, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Lab Coats |
| | |
| |