Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA ESX10-T ESX 10 Elektronischer Trennschalter 1, 3A 12V, Steckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102150
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     ESX10-TC-124-DC12V-3A-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Trennschalter
eta schutzschalter 3a
schutzschalter eta
Reihe = ESX 10
Serie = ESX10-T
Anzahl der Kanäle = 1
Strom = 3A
DC-Nennspannung = 12V
Montageart = Steckmontage

Protector der Serie ETA-ESX10-T ist nur 12,5 mm breit und schützt selektiv alle DC 24-V-Laststromkreise, wodurch die Betriebszeit von Maschinen und Systemen erhöht wird. Dies wird durch eine Kombination aus aktiver Strombegrenzung im Falle eines Kurzschlusses und einer Überlastabschaltung erreicht, typischerweise vom 1,1-fachen Nennstrom. Er reagiert faster als häufig verwendete DC 24-V-Schaltnetzteile ohne schnelles Auslösen und verhindert so katastrophale Spannungseinbrüche der Versorgung.Schienenmontage mit Signalkontakt und Bohrung für Signalbus Stäbe Reset-Eingang RE Statusausgang SF Nennstrom: 3 A Schienenmontage möglich Aktive lineare Strombegrenzung Erhöht die Betriebszeit der Maschine durch klare Fehlererkennung und stabile Stromversorgung Versorgung Reduziert Ausfallzeiten durch schnelle Fehlerauflösung Vereinfacht die Planung durch klare Größen und Nennwerte Spart Kosten und Zeit durch schnelle und flexible Steckmontage
Weitere Informationen:
Reihe:
ESX 10
Serie:
ESX10-T
Anzahl der Kanäle:
1
Strom:
3A
DC-Nennspannung:
12V
Montageart:
Steckmontage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, 2102150, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Elektronische Überlastschalter, ETA, ESX10TC124DC12V3AE, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Electronic Circuit Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,75*
€ 115,46*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 156,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.