| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102099 Herst.-Nr.: 3120-N551-H7T1-W14DR4-5A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strom = 5A Polzahl = 5 Betriebsspannung = 50 V DC, 240 V AC Breite = 25mm Serie = 3120-N Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter
Die 5-polige thermische Wippschalter-/Schalterkombination ETA 3120-N vereint Überstromschutz und die Funktion eines EIN/AUS-Schalters in einem einzigen Bauteil. Er verfügt über Flachstecker mit Flachkopfschrauben M3.5 für Einheiten mit Unterspannungsfreigabemodul. Das Auslöseelement ist ein thermisches Bimetall. Nach dem Auslösen kann es zuverlässig, einfach und schnell zurückgesetzt werden. Der zwangsauslösefreie Mechanismus sorgt für eine zuverlässige Trennung des Stromkreises, selbst bei blockiertem Betätigungselement. Er ist ideal für den Überlastschutz von Motoren, Pumpen, Transformatoren und Kabeln geeignet.Montageart: Snap-In, Ausschnitt 44,5 mm x 22 mm Nennstrom: 5 A. Erweiterbare Funktionalität durch Geräteeingangsmodul Standard-Betätigungselement Reduzierte Montage- und Verdrahtungszeit Platzsparend Reduzierte Lager- und Inspektionskosten Erhöhte Gesamtzuverlässigkeit Weitere Informationen: | | Strom: | 5A | Polzahl: | 5 | Betriebsspannung: | 50 V DC, 240 V AC | Breite: | 25mm | Serie: | 3120-N | Überlastschaltertyp: | Thermischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2102099, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3120N551H7T1W14DR45A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |