Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 3120-N Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, 10A, 50 V DC, 240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102059
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-N32V-H7T1-SGRX-10A-U0000M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta 10a
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
Strom = 10A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 50 V DC, 240 V AC
Breite = 29.2mm
Serie = 3120-N
Überlastschaltertyp = Thermischer Schutzschalter

Die ETA 3120-N 2-polige thermische Überlastschalter-/Schalterkombination mit Drucktastenbetätigung vereint Überstromschutz und die Funktion eines EIN/AUS-Schalters in einem einzigen Bauteil. Er verfügt über Flachstecker mit Flachkopfschrauben M3.5 für Einheiten mit Unterspannungsfreigabemodul. Das Auslöseelement ist ein thermisches Bimetall. Nach dem Auslösen kann es zuverlässig, einfach und schnell zurückgesetzt werden. Der zwangsauslösefreie Mechanismus sorgt für eine zuverlässige Trennung des Stromkreises, selbst bei blockiertem Betätigungselement. Er ist ideal für den Überlastschutz von Motoren, Pumpen, Transformatoren und Kabeln geeignet.Montageart: Snap-In, Ausschnitt 50,5 x 21,5 mm Nennstrom: 10 A. Erweiterbare Funktionalität durch Geräteeingangsmodul Einschaltschutz und Spritzwasserschutz Reduzierte Montage- und Verdrahtungszeit Platzsparend Reduzierte Lager- und Inspektionskosten Erhöhte Gesamtzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Strom:
10A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
50 V DC, 240 V AC
Breite:
29.2mm
Serie:
3120-N
Überlastschaltertyp:
Thermischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: 2102059, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 3120N32VH7T1SGRX10AU0000M, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.