Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD UVC-LED 275nm / 4,7mW, Gehäuse 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102019
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SU CULBN1.VC-AGAY-67-4F4G-30-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV Lampe
UV-Röhre
smd-led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 275nm
Strahlstrom = 4,7mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 120°
Montage Typ = SMD
Serie = OSLON UV
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
275nm
Strahlstrom:
4,7mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
120°
Montage Typ:
SMD
Serie:
OSLON UV
Weitere Suchbegriffe: 2102019, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, ams OSRAM, SUCULBN1VCAGAY674F4G30R18, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.