Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer Positionsschalter Zylinderförmig PNP 1,2mm 250Hz Drahtanschluss Kabelmontage, 0,05A, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2100697
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     MY COM L75P/S35L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Ausgangssignalart = PNP
Erfassungsbereich = 1,2mm
Schaltfrequenz = 250Hz
Anschlussart = Drahtanschluss
Montageart = Kabelmontage
Schaltstrom = 0,05A
IP Schutzart = IP 67
Abmessungen = 40 x 30 x 8

Der Baumer My-Com Präzisions-Positionsschalter verwendet hochpräzise Mess- und Steuerschalter, der in einer Massenproduktionsumgebung als Kontrollmessgerät zur Messung von Länge, Durchmesser oder Zentralisierung verwendet werden kann. Dies kann auch verwendet werden, um kleine Erweiterungen aufgrund von Temperatur- und Druckänderungen zu erkennen. Er verwendet PNP-Ausgang mit Schließerfunktion (NC) durch Anschluss M8 mit 3-poligem Anschluss.Betriebstemperatur: -20 bis +75 °C. Schutzklasse IP 50
Weitere Informationen:
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Ausgangssignalart:
PNP
Erfassungsbereich:
1,2mm
Schaltfrequenz:
250Hz
Anschlussart:
Drahtanschluss
Montageart:
Kabelmontage
Schaltstrom:
0,05A
IP Schutzart:
IP 67
Abmessungen:
40 x 30 x 8
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, endschalter baumer, 2100697, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Baumer, MYCOML75PS35L, Switches, Limit & Position Switches, Precision Position Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 360,98*
€ 476,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 411,52*
€ 497,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,32*
€ 591,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,89*
€ 566,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,88*
€ 534,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,00*
€ 505,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,52*
€ 489,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.