Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assemtech Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 15°, 280V ac 2,5A max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2099922
Hersteller:
     Assemtech
Herst.-Nr.:
     PD5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 15°
Einbaulage = Horizontal
Strom max. = 2,5A
Wechselspannung max. = 280V ac
Anschlussart = Drahtanschluss
Länge = 60mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

Der Assemtech Mercury Free 2,5 A Hybrid Tilt Switch.Hybrid elektronisch-elektromechanisch Schaltspannung: Max. 280 V ac Schaltleistung: Max. 2,5 A, 4 A 1 Minute Einschaltzeit (Arbeitszyklus von 80 %) Mit Epoxidharz abgedichtet ABS-Gehäuse
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
15°
Einbaulage:
Horizontal
Strom max.:
2,5A
Wechselspannung max.:
280V ac
Anschlussart:
Drahtanschluss
Länge:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 2099922, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Assemtech, PD5000, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.