| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098594 Herst.-Nr.: DTA71CM24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Thermistormotor-Temperaturschutz Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Serie = DTA71 Betriebstemperatur min. = -25°C
Das Carlo Gavazzi Motorthermistorrelais kann bis zu 6 Motortemperaturen über die Motorinnentemperatur überwachen. Er verfügt über 1 Ausgang, automatische Rückstellung und keinen TEST-Schalter. Die zweifarbige LED an der Vorderseite zeigt durch Farben und Blinktöne Power ON, PTC-Ausfälle, Alarme und wann sie für RESET bereit ist.Hohe Betriebssicherheit Sparen Sie Zeit und Kosten Sorgen Sie für einen kontinuierlichen Produktionsprozess in Ihrer Anlage Flache DIN-Schienenmontage Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Thermistormotor-Temperaturschutz | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Serie: | DTA71 | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2098594, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DTA71CM24, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,74* | € 84,11* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 65,05* | € 85,66* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 68,38* | € 94,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|