Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi DEA71 Erdschlussrelais 1, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098587
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DEA71DM24A030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdschlussauslöser
Erdschlussrelais
Erdschlusswächter
Überwachungsrelais
Elektrische Phasen = 1, 3
Montage Typ = DIN-Hutschiene
Serie = DEA71
Abmessungen = 67.7 x 35.5 x 81mm

Das Carlo Gavazzi Erdschlussüberwachungsrelais ist ein modulares Fehlerstromrelais, das in Verbindung mit dem MCB und dem CT Schutz vor möglichen Risiken bietet, die durch Isolierungs- oder Erdschlussfehler entstehen, indem es das Netz bei fehlerhaften Lasten oder Leitungen unterbricht. Der Sollwert des Leckstroms ist werkseitig auf 30 mA oder 300 mA eingestellt und kann nicht eingestellt werden. Das Gerät ist mit zwei Umschaltrelaisausgängen ausgestattet. Ein Ausgang löst bei 60 % des Fehlerstrom-Sollwerts aus und warnt den Benutzer, der andere Ausgang wird verwendet, um das System abzuschalten, um Unfälle zu vermeiden.Messbereich: 300 mA Fester Auslösepegel, einfache Einrichtung ″Plugs Play″ Sicherheit für Fehlauslösung Remote-R/T-Taste DIN-Hutschienenmontage
Weitere Informationen:
Elektrische Phasen:
1, 3
Montage Typ:
DIN-Hutschiene
Serie:
DEA71
Abmessungen:
67.7 x 35.5 x 81mm
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, 2098587, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DEA71DM24A030, Relays & Signal Conditioning, Relays, Earth Leakage Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.